Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
MAILmedia Versandtasche C4 haftklebend, ohne Fenster, weiß (8710922)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8710922
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30005531
EAN/GTIN:
4003928888374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
MAILmedia Versandtasche C4 haftklebend, ohne Fenster, weiß
/ ca. 22,3 g, Offset, Haftklebung mit Abdeckstreifen, grauem
Innendruck, 120 g/qm, Großpackung
beinhaltet: 250 Versandtaschen
(388370 / 30005531)
Haftklebung an der kurzen / schmalen Seite!
elepa - rössler Kuvert
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Papier-Versandtaschen, Großpackung
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c 4 ohne fenster 120 g/qm selbstklebend
,
papierversandtasche c4
,
papierversandtasche haftklebung
,
Papier-Versandtaschen, Großpackung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 21,07*
€ 29,69*
Lager 690
1 Tag
101
€ 5,49*
ab € 21,86*
€ 29,69*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 24,79*
€ 33,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia 30025137 Briefumschläge DIN C4 ohne Fenster weiß haftklebend 500 St. V
MAILmedia
30025137
ab € 28,01*
Sonstiges
MAILmedia Versandtasche 30005454 C4 oF hk 110g br 250 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30005454
ab € 15,38*
Sonstiges
MAILmedia Versandtasche C4 haftklebend, ohne Fenster, braun (8711095)
MAILmedia
30005524
ab € 16,83*
Sonstiges
MAILmedia Versandtasche C4 haftklebend, ohne Fenster, weiß (8710923)
MAILmedia
30007529
ab € 14,17*
Sonstiges
MAILmedia Versandtaschen B4 haftklebend, ohne Fenster (8703842)
MAILmedia
30005513
ab € 24,17*
Sonstiges
Versandtasche DIN B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster
Mayer-Kuvert-network
393047
ab € 16,59*
Sonstiges
Versandtasche DIN C5, Breite 162mm, Höhe 229mm, Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster
Mayer-Kuvert-network
359340
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen