Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005454 C4 oF hk 110g br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/439/a006439p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/439/a006439p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327054570
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005454
EAN/GTIN:
     4003928389062
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
MAILmedia Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge c4 braun selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,37*
€ 21,26*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 21,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 22,69*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,36*
€ 23,51*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 0,03774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.