Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g (8711022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g (8711022)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g (8711022)
Artikel-Nr.:
     505-8711022
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002575
EAN/GTIN:
     4003928412104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g
Außenmaße: 250 x 350 mm, Innenmaße: 225 x 340 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden
zum einfachen Öffnen, in Folie, Kleinpackung
beinhaltet: 10 Versandtaschen
(412170 / 30002575)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
30002576
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.