| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8740345 Herst.-Nr.: 40345-00000-00 EAN/GTIN: 4042448448644 |
| | |
|
| | |
| tesa Duschkabinenabzieher SPAA, inkl. Halterung Halterung und Wischer hochglanzverchromt, rostfrei, mit weicher Gummilippe, Halterung wird durch Kleben befestigt - Kein Bohren, inkl. Klebelösung, Haltekraft: max. 5,0 kg, Maße: (B)239 x (T)55 x (H)175 mm (40345-00000-00 ) geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und verschiedene Kunststoffe nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunst- stoffe wie PP, PE, PTFE Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,27* | € 21,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,82* | € 22,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,54* | € 24,82* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,30* | € 25,23* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,95* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|