Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-Mini 3540 Fanless


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1009957
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009957
EAN/GTIN:
     4039407078028
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Komplett-PC
Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamiliePentium
Anzahl ProzessorkerneQuad-Core (4 Kerne)
ProzessorsockelEmbedded in SOC
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal16 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze1 Stück(e)
Memory FormfaktorSO-DIMM, 204-polig
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität240 GB
HDD Schnittstelle1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
SSD SchnittstelleSATA-3
SSD Speicherkapazität240 GB
HDD Kapazität1 x 240 GB - SSD
Anzahl Einschübe1 Stück(e)
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness Industry Micro/ Mini Format
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel0 dB
Audio Kanäle6-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel embedded Gemini Lake SoC
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMini-Format
ZertifizierungISO 9001, Assembled in Germany
Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
24-7 ready (erfordert 24-7 geeignete SSD)
Tastatur FormfaktorOptional
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
AnwendungsgebietDigital Signage
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Install Guide (DE/ EN), Treiber CD, Netzteil, Eurostecker CEE 7/16 1.8m, Standfuß (2-teilig)
Optional: VESA mounting Kit
Gewicht und Abmessungen
Höhe3.6 (4.2) cm
Breite14.7 (18.8) cm
Tiefe16.5 (17.5) cm
Gewicht0.9 kg
Sonstige Funktionen
SchnittstelleVorne: 2x USB 3.2 Gen1, 2x Audio
Hinten: 4x USB 2.0, 2x LAN RJ-45, 2x Display Port (DP), 1x DC-in
Optional: 1x COM, 1x USB Type-C
Kompatible BetriebssystemeWindows 10 (64-Bit)
Windows 11 (64-Bit)
Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
MotherboardherstellerFTS D3544-S3
Industrial Series 24-7 ready
Made in Germany
KühlungPassiv, lüfterlos
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenKensington Lock
Unterstützt PowerOn after Power loss
TPM 2.0
Windows Autopilot-ready
Optional: VESA Mounting Kit
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungDisplay Port 1.2 max. 4096x2160 @ 60Hz
GrafikkarteIntel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Grafikschnittstellen2x Display Port (DP)
Unterstützt Dual-Monitoring
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)Ø 2.0 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert)
0.17 Watt Soft off (S5 Mode) W
Maximale Eingangsleistung24 W
NennleistungØ 6 Watt Long Idle-Mode
27 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur0 °C - 60 °C
Hinweis: Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSDs und SO-DIMM Speicher mit erweitertem Temperaturbereich empfohlen.
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10 - 80% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G
PXE support
Wake-on-LAN (WoL)
WLAN-StandardsIntel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230)
802.11ax
Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
Frei Haus
ab € 420,41*
€ 474,59*
€ 4,99*
ab € 426,12*
€ 482,33*
€ 6,90*
ab € 509,36*
€ 569,83*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,92*
€ 544,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,06*
€ 524,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,41*
€ 500,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61849
ab € 8,54*
Zubehör
Delock
82591
ab € 10,23*
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,06*
Zubehör
Wortmann
1407067
ab € 17,05*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F5000-K008
ab € 15,04*
Zubehör
ID11
ID11-100332
ab € 19,06*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F5000-X002
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.