Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Virtual RAID on CPU SSD Only 0/1/5/10 Aktivierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Virtual RAID on CPU SSD Only 0/1/5/10 Aktivierung
Intel Virtual RAID on CPU SSD Only 0/1/5/10 Aktivierung
Artikel-Nr.:
     7405B-992339723
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     VROCISSDMOD
EAN/GTIN:
     5032037100021
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller intel

Intel Virtual RAID on CPU SSD Only 0/1/5/10 Aktivierung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Virtual RAID on CPU Intel SSD Only RAID 0/1/5/10 Aktivierung Produkttyp: RAID 0/1/5/10 Aktivierung Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 SP2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.3

Intel Virtual RAID on CPU SSD Only 0/1/5/10 Aktivierung

Produktbeschreibung:

Intel Virtual RAID auf CPU (Intel VROC) ist ein Softwarepaket für RAID–Volume–Management mit den neuen Skylake CPU und Purley Plattform ins Leben gerufen. Diese CPUs haben eine neue Hardwarearchitektur. Es ermöglicht NVMe SSDs über PCIe–Anschlüsse verbinden und direkt auf der CPU verwalten. Intel VROC nutzt diese Architektur um NVMe RAID aktivieren.
Intel VROC bietet überzeugende RAID–Performance, die das volle Potenzial der NVMe Antriebe entfesselt. Diese zuverlässige RAID–Lösung für den Datenschutz ist leicht skalierbar mit flexiblen Antrieb–Konfigurationen.

Technische Details:

Leistungen
RAID Level
0,1,5,10
Anzahl der unterstützten Geräte
24
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Technische Details
Produkttyp
RAID
Startdatum
Q2'17
RAID–Tastung
4pin
Status
Launched
Letzte Änderung
7405–63903513
Letztes Bestelldatum
2019–08–03 05:00:37
Zielmarkt
Mainstream
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
Sonstige Funktionen
Duplex Scan–Geschwindigkeit (Farbe)
See Product Brief
Marktsegment
Server
RAID ARK ID
7405–128252
Zusätzliche Funktionen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsinhalt
Intel VROC Intel SSD Only Hardware Key
Logistische Daten
Code des harmonisierten Systems
7405–8471801000

Weitere Suchbegriffe: raid controller, Schnittstellenkarten, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 61,73*
€ 80,89*
€ 3,50*
ab € 63,36*
€ 87,46*
€ 6,90*
ab € 79,34*
€ 103,91*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 106,24*
Frei Haus
ab € 108,41*
€ 135,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
A2U4PSWCXCXK1
ab € 46,73*
Zubehör
Intel
A2U8PSWCXCXK1
ab € 121,33*
Zubehör
Intel
AXXCBL470CVCR
ab € 22,09*
Zubehör
Intel
AXXCBL530CVCR
ab € 15,12*
Zubehör
Intel
AXXCBL600CVCR
ab € 21,82*
Zubehör
Intel
AXXCBL620CRCR
ab € 15,79*
Zubehör
Intel
AXXCBL625CVCX
ab € 75,55*
Zubehör
Intel
AXXCBL700CVCR
ab € 14,76*
Zubehör
Intel
AXXCBL800CVCR
ab € 5,51*
Zubehör
Intel
AXXP3SWX08040
ab € 180,04*
Zubehör
Intel
AXXP3SWX08080
ab € 283,64*
Zubehör
Intel
CYPCBLSL104KIT
ab € 23,16*
Zubehör
Intel
CYPCBLSL112KIT
ab € 97,85*
Zubehör
Intel
CYPCBLSL208KIT
ab € 62,01*
Zubehör
Intel
CYPRISER3RTM
ab € 132,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.