Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-EU1009761
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     EU1009761
EAN/GTIN:
     4039407081875
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorAMD Ryzen 5 5600G Processor (6C/12T, 16 MB L3 Cache, 4.4 GHz Boost)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieAMD Ryzen 5
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core (6 Kerne)
ProzessorsockelAM4
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM, 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode)
RAID LevelKein Raid-Support
SSD SchnittstellePCIe (NVMe) 3.0
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22.6 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzAMD A520
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMicro-Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel EU
TastaturspracheOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0 x1
Gewicht und Abmessungen
Höhe35.3 cm
Breite16.8 cm
Tiefe30.5 cm
Gewicht5.2 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" Ultra Slim )
1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)
1 intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Schnittstelle1x PS/2, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x Audio, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x vorne), 2x USB 2.0
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerGigabyte A520M DS3H V2
KühlungAMD Wraith Stealth CPU cooler
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot-ready
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI max. 4096x2160 @ 60Hz, DP max. 5120x2880 @ 60 Hz
GrafikkarteAMD Radeon™ Graphics 7-Core
Eingebautes GrafikkartenmodellAMD Radeon™ Graphics 7-Core
Grafikschnittstellen1x HDMI, 1x Display Port (DP )
Unterstützt DualMonitoring
Energie
EnergiequelleATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche
Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.4 Watt (Sleep Mode S3. Suspend to RAM. WOL aktiviert)
0.25 Watt Soft off (S5 Mode) W
Maximale Eingangsleistung350 W
NennleistungØ 14 Watt Short Idle-Mode
Ø 63 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerRealtek RTL8118, WOL/ PXE
Data Link ProtokolleEthernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW/±R
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Hinweis: Tastatur optional erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,74*
Zubehör
Cherry
JK-0800EU-2
ab € 9,03*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,29*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,51*
Zubehör
k.A.
ab € 2,27*
Zubehör
Nanya Technology
NT8GA64D88CX3F
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.