Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halter, BHT 477x372x110,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Rittal Zubehör Gehäuse
Artikel-Nr.:
     513-2383030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2383030
EAN/GTIN:
     4028177497146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
SM TFT-Halter, für Tisch TFTs bis 21", BHT: 477x372x110,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177497146
Herstellerartikelnummer:
2383030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002383030
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
2383030, SM TFT HALTER RAL 7024
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2383030
Höhe:
372.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
110.500
Werkstoff:
stahl
Breite:
477.000
RAL-Nummer:
7024
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 48,89*
€ 4,00*
ab € 47,96*
€ 50,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,31*
€ 50,44*
€ 5,95*
ab € 48,96*
€ 51,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,09*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.