Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W, 110-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3105.330 Rack Zubehör Gehäuseheizung
Rittal 3105.330 Rack Zubehör Gehäuseheizung
Artikel-Nr.:
     513-3105330
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105330
EAN/GTIN:
     4028177638631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Rack Zubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 23-30 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 64 x 155 x 56 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177638631
Herstellerartikelnummer:
3105330
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105330
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105330, SK RTT SCHALTSCHRANK-
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105330
Höhe:
155.000
Tiefe:
56.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
64.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
30.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Heizen, Heizung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 44,95*
€ 57,04*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 46,69*
€ 58,94*
€ 5,95*
ab € 46,52*
€ 58,97*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 59,54*
€ 4,00*
ab € 47,42*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,47*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,47*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,27*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.