Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Lüftereinschübe
>
Filtermatte
>
Artikel
SK Dachlüfter 863/942 m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-3140140
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3140140
EAN/GTIN:
4028177709133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 863/942 m³/h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
415.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
415.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
380.000
Volumenstrom (freiblasend):
863.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177709133
Herstellerartikelnummer:
3140140
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003140140
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz;400 V - 480 V, 3~, 60 Hz31401
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3140140
Höhe:
133.000
Tiefe:
400.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Luftkühlung
>
Dachlüfter
>
Dachlüfter, Dachentlüftung
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Dachlüfter
,
Filtermatte
,
Filtermatten
,
Lüftereinschübe Filter
,
Dachlüfter für Schaltschränke
,
Schaltschrankdachlüfter
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
dachlüfter rittal
,
dachlüfter
,
axialgebläse ac
,
Filterlüfter
,
Klimatisierung
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,57*
€ 417,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 381,50*
€ 430,05*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 386,47*
€ 430,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 391,17*
€ 435,18*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 389,21*
€ 436,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,35*
€ 496,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,58*
€ 469,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Austrittsfilter für 3243, 3244, 3245 RAL 7035
Rittal
3243200
ab € 26,55*
Zubehör
Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Ersatzfiltermatte für SK 3138/39
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,32*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen