Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für SK 3237.1xx RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3237.200
Rittal SK 3237.200
Artikel-Nr.:
     513-3237200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237200
EAN/GTIN:
     4028177651616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177651616
Herstellerartikelnummer:
3237200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237200
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3237200, SK Austrittsfilter für SK 3237.1xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237200
Höhe:
116.500
Tiefe:
16.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,15*
€ 18,69*
2 Tage
103
€ 5,99*
ab € 14,05*
€ 18,70*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 19,27*
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 19,30*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 0,3132*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.