Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlwasserhaube für SK 3239.xxx Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-3239080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239080
EAN/GTIN:
     4028177651807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SK Strahlwasserhaube, für SK 3239…. BHT: 233 x 330 x 55 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177651807
Herstellerartikelnummer:
3239080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239080
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3239080, SK Strahlwasserhaube für 3239.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239080
Höhe:
330.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
55.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
233.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strahlwasserhaube, strahlwasserhaube rittal, rack zubehör, Haube, Klimatisierung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,27*
€ 97,43*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 98,40*
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 101,45*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 83,02*
€ 101,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,41*
€ 102,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.