Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
TFT Monitor
>
Artikel
TFT Monitor, 15", BxH: 430x343 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-6450010
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
6450010
EAN/GTIN:
4028177389991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite der Front:
430.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177389991
Herstellerartikelnummer:
6450010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450010
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450010, SM TFT MONITOR 15''
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450010
Höhe der Front:
343.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Monitore und Zubehör
>
TFT-Monitore
>
TFT-Monitor
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
rittal gehäuse-zubehör
,
gehäuse, zubehör
,
Einbaumonitor
,
Einbaumonitore
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,90*
€ 1.334,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.308,57*
€ 1.366,63*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.317,87*
€ 1.376,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.329,41*
€ 1.393,45*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.334,59*
€ 1.397,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,36*
€ 1.587,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,40*
€ 1.585,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,38*
€ 1.564,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,40*
€ 1.543,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,90*
€ 1.520,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssatz für Optipanel, Gewinde M5, für Gewindebolzen
Rittal
6053500
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen