Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SM 6450.010 TFT-Monitor 15 Zoll Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 430mm x 343mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107531
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450.010
EAN/GTIN:
     4028177389991
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
343 mm
Farbe:
grau
Breite:
430 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
SM 6450.010
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
15 Zoll
Betriebsspannung:
12 V/DC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
TFT-Monitor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,90*
€ 1.334,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.308,57*
€ 1.366,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.317,87*
€ 1.376,45*
€ 5,95*
ab € 1.329,41*
€ 1.393,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.334,59*
€ 1.397,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,63*
€ 1.626,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,80*
€ 1.624,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,92*
€ 1.601,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,59*
€ 1.581,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,57*
€ 1.557,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.