Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 230 V, Schukostecker und Kaltgerätebuchse C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7200.210 Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ D
Rittal DK 7200.210 Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ D
Artikel-Nr.:
     513-7200210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7200210
EAN/GTIN:
     4028177164314
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Kaltgerätestecker
DK Anschlusskabel, für CMC, L: 1,8 m, 230 V, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177164314
Herstellerartikelnummer:
7200210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007200210
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7200210, DK CMC ANSCHLUSSKABEL D/F/B
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7200210
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlussleitung, IT-System, Monitoring
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,03*
€ 8,34*
43 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,19*
€ 8,54*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,08*
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7030050
ab € 253,89*
Zubehör
Rittal
7030060
ab € 87,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.