Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandfrüherkennungsanlage mit Rauchansaugsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7338.221
Rittal DK 7338.221
Artikel-Nr.:
     513-7338221
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7338221
EAN/GTIN:
     4028177699328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
DK EFD III, Brandfrüherkennungsanlage mit aktivem Rauchansaugsstem, Einsatz nur in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen, 19"-Einschub, 1 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177699328
Herstellerartikelnummer:
7338221
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007338221
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz7338221, DK EFD III
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7338221
Höhe:
44.000
Tiefe:
490.000
Breite:
482.600
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldezentrale, Rack Zubehör, rack zubehör, Löschanlage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.665,16*
€ 2.847,30*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.828,55*
€ 2.993,06*
Frei Haus
ab € 2.858,40*
€ 3.033,79*
Frei Haus
ab € 2.888,40*
€ 3.085,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.917,73*
€ 3.085,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.993,06*
€ 3.561,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.965,83*
€ 3.529,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.881,15*
€ 3.428,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.836,68*
€ 3.375,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.828,55*
€ 3.365,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7030091
€ 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.