Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
Outdoor-Gehäuse CS New Basicgehäuse, 1-türig, BHT 600x1200x500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-9783530
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9783530
EAN/GTIN:
4028177569133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
System-Schrank
CS New Basicgehäuse, BHT: 600x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177569133
Herstellerartikelnummer:
9783530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009783530
Produkttypbezeichnung:
CS
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
9783530, CS NewBasic BHT 600x1200x500
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9783530
Höhe:
1200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Outdoor-Gehäuse
>
Outdoor-Basicgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Systemschrank
,
Verteilertür
,
rittal systemschrank
,
system schrank
,
leergehäuse ip55
,
Communication Systems
,
Outdoorgehäuse
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,51*
€ 829,42*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 770,47*
€ 856,80*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 771,16*
€ 858,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 778,63*
€ 865,40*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 778,16*
€ 867,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,42*
€ 987,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,71*
€ 948,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,33*
€ 922,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,51*
€ 883,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
19"-Profilschienen für CS New Basicgehäuse, für Höhe 1200 mm
Rittal
7688000
ab € 24,585*
Zubehör
1ST Profilhalbzylinder für Griffe nach DIN18252
Rittal
9785040
ab € 15,88*
Zubehör
Einbauwinkel für 19!-Profilschienen, für Breite 600 und 1200 mm
Rittal
7696000
ab € 11,465*
Zubehör
Montageplatten für CS New Basicgehäuse, für Breite 600 mm und Höhe 1200 mm
Rittal
9765092
ab € 75,58*
Zubehör
RTT Schaltschrank Heizung 800 W, 230 V AC, 50/60 Hz
Rittal
3105400
ab € 161,29*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen