Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Gehäuse CS New Basicgehäuse, 1-türig, BHT 800x1200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-9783610
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9783610
EAN/GTIN:
     4028177569171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
CS New Basicgehäuse, BHT: 800x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177569171
Herstellerartikelnummer:
9783610
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009783610
Produkttypbezeichnung:
CS
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
9783610, CS NewBasic BHT 800x1200x500
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9783610
Höhe:
1200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, Verteilertür, rittal schaltschrank ral7035, system schrank, rittal systemschrank, Communication Systems, Outdoorgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,16*
€ 869,41*
€ 65,00*
ab € 817,38*
€ 899,87*
€ 5,95*
ab € 827,18*
€ 907,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 823,39*
€ 910,24*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 830,93*
€ 914,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,41*
€ 1.034,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,29*
€ 1.030,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,91*
€ 1.000,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,42*
€ 975,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,16*
€ 941,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7688000
ab € 49,01*
Zubehör
Rittal
9785040
ab € 15,21*
Zubehör
Rittal
9765095
ab € 91,79*
Zubehör
Rittal
3105400
ab € 168,33*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.