Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Gehäuse CS New Basicgehäuse, 2-türig, BHT 1200x1200x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-9784540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9784540
EAN/GTIN:
     4028177569218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
CS New Basicgehäuse, BHT: 1200x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177569218
Herstellerartikelnummer:
9784540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009784540
Produkttypbezeichnung:
CS
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
9784540, CS NewBasic BHT 1200x1200x500
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9784540
Höhe:
1200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, rittal systemschrank, system schrank, leergehäuse ip55, Communication Systems, Outdoorgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.125,12*
€ 1.276,61*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,56*
€ 1.276,63*
€ 65,00*
ab € 1.160,35*
€ 1.322,16*
€ 5,95*
ab € 1.174,01*
€ 1.333,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.181,56*
€ 1.337,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,63*
€ 1.519,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,03*
€ 1.513,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,93*
€ 1.446,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,00*
€ 1.400,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,56*
€ 1.334,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7688000
ab € 24,585*
Zubehör
Rittal
9785040
ab € 15,88*
Zubehör
Rittal
7696000
ab € 11,465*
Zubehör
Rittal
9765191
ab € 164,31*
Zubehör
Rittal
9765092
ab € 75,58*
Zubehör
Rittal
3105400
ab € 161,29*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.