Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter 700x1100mm 100my - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 Liter 700x1100mm 100my - schwarz
Müllsäcke 120 Liter 700x1100mm 100my - schwarz
Artikel-Nr.:
     514-12804
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     15102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abbildung ähnlich! Müllsäcke aus PE 700 x 1100 100 my schwarz

  • ca. 120 Liter
  • Premium-Qualität
  • Farbe schwarz
  • 150 Stück pro Karton
  • lose im Karton
  • Made in Germany
  • Gewicht: 25 kg/Karton
  • 1 Palette = 32 Kartons = 4.800 Stück
    Weitere Suchbegriffe: müllsäcke 120l 100my, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllbeutel, Müllbeutelschwarz, MüllbeutelLDPE
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,43*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
    Mindestbestellmenge: 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,80*
    € 0,95
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,72*
    € 0,86
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,70*
    € 0,83
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,64*
    € 0,76
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,47*
    € 0,56
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,43*
    € 0,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.