Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP 15.02 Versandtasche B5 270x185x0-30mm Querbefüllung ColomPac®


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
CP 15.02 Versandtasche B5 270x185x0-30mm Querbefüllung ColomPac®
CP 15.02 Versandtasche B5 270x185x0-30mm Querbefüllung ColomPac®
Artikel-Nr.:
     514-5107
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 15.02
EAN/GTIN:
     4049428033920
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Wellpapp-Versandtasche ColomPac15.02, 270 x 185 x 0 - 50 mm Querbefüllung

  • Wellpapp- Versandtasche ColomPac
  • Innenmaß 270 x 185 x -30 mm
  • Außenmaß: 288x200mm
  • mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • passend für DIN B5
  • für Querbefüllung
  • Füllhöhe max. 30 mm
  • VPE: 100 Stück / Palettenstückzahl: 7.200 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2843* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,71*
€ 57,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.