Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 l, 700 x 1100 mm Typ 60, blau Premium Plus 250 St./Karton 25 St./Rolle


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Müllsäcke 120 l, 700 x 1100 mm Typ 60, blau Premium Plus 250 St./Karton 25 St./Rolle
Müllsäcke 120 l, 700 x 1100 mm Typ 60, blau Premium Plus 250 St./Karton 25 St./Rolle
Artikel-Nr.:
     514-5961-3721
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     5961-3721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllbeutel aus PE 700 x 1100 mm 40my blau

  • Müllbeutel aus PE 700 x 1100 mm 40my blau
  • Stärke: 40my
  • ca. 120 Liter
  • Premium-Qualität
  • Typ 60
  • 25 Stück auf einer Rolle
  • 250 Stück pro Karton
  • Gewicht: 14kg/ Karton
  • 1 Palette = 48 Kartons = 12.000 Stück
    Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Mülltüten, Mülltaschen, Müllsack, Mülltüte, Müll, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfall, Abfallsäcke120Liter, Müllsäcke120Liter, Müllsack120Liter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,74*
      
    Preis gilt ab 1.000 Kartons
    1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,14696* pro Stück)
    Mindestbestellmenge: 2 Kartons
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Kartons
    € 95,25*
    € 113,35
    pro Karton
    ab 4 Kartons
    € 93,87*
    € 111,71
    pro Karton
    ab 6 Kartons
    € 78,44*
    € 93,34
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 76,07*
    € 90,52
    pro Karton
    ab 12 Kartons
    € 66,10*
    € 78,66
    pro Karton
    ab 20 Kartons
    € 63,84*
    € 75,97
    pro Karton
    ab 24 Kartons
    € 56,62*
    € 67,38
    pro Karton
    ab 48 Kartons
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Karton
    ab 1000 Kartons
    € 36,74*
    € 43,72
    pro Karton
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.