Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Müllsäcke 120L, 700 x 1100 mm 200my, blau Deiss Premium 200 µm. Made in Germany 150/Karton
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
514-5994-1
Hersteller:
Deiss
Herst.-Nr.:
5994-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke aus PE 700 x 1100 200my blau
ca. 120 Liter
Premium Qualität
Farbe blau
100 Stück im Karton
1 Palette = 21 Kartons = 2.100 Stück
... >
Lager 514
>
Müllbeutel, Müllsäcke
>
Müllsäcke blau
Weitere Suchbegriffe:
abfallsack 120l blau deiss
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
,
Müllbeutel
,
Mülltüten
,
Mülltaschen
,
Müllsack
,
Mülltüte
,
Müll
,
Abfallsäcke
,
Abfalltüte
,
Abfall
,
Abfallsäcke120Liter
,
Müllsäcke120Liter
,
Müllsack120Liter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,7729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 176,62*
€ 210,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 171,66*
€ 204,28
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 141,75*
€ 168,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 137,05*
€ 163,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 106,80*
€ 127,09
pro Karton
ab 21 Kartons
€ 92,24*
€ 109,77
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 77,29*
€ 91,98
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen