Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 10,000 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Schaftfräser / Ø 10,000 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 10,000 mm / e8 / VHM / Werksnorm / FIRE
Artikel-Nr.:
     5162-5573 10.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055730100000
EAN/GTIN:
     4031093660600
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Mini-Bohrnutenfräser (3-Schneider) / Ø 10,000 mm / e8 / DIN 6535-HB / Werksnorm / VHM / FIRE / Typ: N / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
50 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
3
Länge Gesamt:
50.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5162
unbekannt
€ 3,95*
ab € 14,55*
€ 20,90*
3 Tage
5
€ 9,95*
ab € 21,14*
€ 29,37*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 28,79*
€ 38,78*
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.