Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 0,500 mm / DIN 333 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 0,500 mm / DIN 333 / blank
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 0,500 mm / DIN 333 / blank
Artikel-Nr.:
     5162-581 0.500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005810005000
EAN/GTIN:
     4031093182003
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer ohne Fläche HSS / Ø 0,500 mm / DIN 333 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,000 mm • Kegelmantelanschliff • ohne Schutzsenkung • für Zentrierbohrungen nach DIN 332 Teil 1, Form A • d1 ≤ 0,8 mm: einseitig mit Spitze
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
3.15 mm
gesamte Länge:
25 mm
Länge der Spannute:
7 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
0.5 mm
Normbezeichnung:
DIN 333
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
25.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, din 333
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5162
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,09*
€ 5,97*
5 Tage
7
1
€ 9,95*
ab € 4,58*
€ 6,70*
25 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,06*
15 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,26*
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.