Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 0,50mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011210050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005810005000
EAN/GTIN:
     4031093182003
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Marke = GÜHRING
Ausführung = * einseitig schneidend
Stahl < 700 N/mm² f = 0,02 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 20
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 20
Guss GGG = 16
Alu < 8% Si = 40
Stahl < 1400 N/mm² = 16
Kupfer Cu-Leg. = 60
INOX ferrit./martens. = 10
INOX duplex = 6
Titan > 850 N/mm² = 5
Gesamtlänge l1 = 25 mm
Bohrer-Ø d1 k12 = 0,5* mm
Schaft-Ø d2 h8 = 3,15 mm
für Werkstück-Ø = < 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, din 333, blank, Form, DIN, 1121, HSS, Bohrer, Gühring, D333, Zentrierbohrer, Zebo, 333, Zentr.-Bohr., DIN333, 3011210050, 11210050
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,09*
€ 5,97*
Lager 5HCAZ
7
1
€ 9,95*
ab € 4,58*
€ 6,70*
26 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,06*
15 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,26*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.