Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Kuvertierumschläge, 114 x 229 mm, Sicherheitsdr., PERSÖNLICH / VERTRAULICH, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 KU Zahleninnendruck
Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 KU Zahleninnendruck
Artikel-Nr.:
     518-429-141522
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-141522
EAN/GTIN:
     4011810429635
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpapier zu lesen, selbst das Durchleuchten der Umschläge machen Texte nicht lesbarer. Sicherheitsstanzungen an der Umschlagklappe machen Manipulationsversuche sichtbar. Sicherheitsstanzungen an der Umschlagklappe machen Manipulationsversuche sichtbar. Über dem Anschriftenfenster ist der Hinweis - PERSÖNLICH / VERTRAULICH - aufgedruckt.

  • Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm)
  • Fenster: mit Anschriftenfenster
  • Hinweisdruck: PERSÖNLICH / VERTRAULICH (über dem Anschriftenfenster)
  • Umschlagfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Innendruck: Sicherheitsinnendruck (undurchsichtiger Zahlenwirrwarr)
  • Verschlussklappe: Trapezklappe mit Sicherheitsstanzungen (kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden)
  • Klebung: nassklebend für Kuvertiermaschinen
  • Seitenklappe: ASK (außenliegende Seitenklappe)
  • Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,96*
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,06035* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,96*
€ 102,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,47*
€ 100,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,99*
€ 92,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,09*
€ 83,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,35*
€ 71,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.