Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfaltensäcke 600 + 400 x 2000mm, 65 µ, 500 Ltr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE Seitenfaltensäcke 600 + 400 x 2000mm, 65 µ, 500 Ltr.
LDPE Seitenfaltensäcke 600 + 400 x 2000mm, 65 µ, 500 Ltr.
Artikel-Nr.:
     519-3200-0071
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3200-0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Kunststoffsack

LDPE Seitenfaltensäcke

  • transparent trüb, mit Regenerat
  • unbedruckt als Seitenfaltensack gefertigt
  • Format 600 + 400 x 2000 mm
  • Stärke 65 µ
  • mit Recyclinganteil
  • ca. 500 l
  • Karton á 50 Stück
Großraumsäcke sind für "große" Dinge geeginet. Eine günstige Lösung, da die Großraumsäcke LDPE mit Regneratanteil gefertigt werden. Die Großraumsäcke sind mit einer Seitenfalte versehen, 100% recyclingfähig und äußerst robust. Somit sind Großraumsäcke ideal zum Verpacken sowie Schützen von Möbeln, großen Packstücken, Sammeln von sperrigen Abfällen u.v.m. geeignet.

Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, kunststoffsack 500 l, kunststoffsack, pe-säcke 65my, Abfallsack, Möbelsack, Foliensack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,19*
€ 104,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.