| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-11625 Herst.-Nr.: BR 861 085 EAN/GTIN: 4251138218225 |
| |
|
| | |
| gemäß BGI/GUV-I 850-0, gemäß DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006, gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009, DIN-DVGW geprüft und zugelassen Wandduscharm 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, grün, Ausladung 625 mm zwei Wandflansche 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit oberem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, inklusive Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl für den Wandflansch Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fliessdruck Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° abgewinkelt Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510 Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute Anschlussrohr 1/2-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 100 mm Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,05* | € 595,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,54* | € 700,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,97* | € 729,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,00* | € 771,29* | | | | Lager 5272 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,82* | € 815,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 744,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|