| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16545 Herst.-Nr.: JCN12751WH EAN/GTIN: 0697841056978 |
| |
|
| | |
| Dieser Entsorgungssicherheitsbehälter kann verwendet werden, um flüssige Abfälle vorübergehend zu lagern; hat einen 9,5 cm breiten Auslauf und einen Ausgießer, der sich öffnen lässt, um das Ausgießen zu erleichtern. Hergestellt aus HDPE, das weniger wiegt als Stahl und resistent gegen Dellen, Durchstiche und bestimmte Chemikalien ist. Der in den Behälter eingebettete, stromführende, patentierte Karboneinsatz ermöglicht eine ordnungsgemäße Erdung. Ein Flammenableiter verhindert das Zünden von Flüssigkeiten im Inneren der Dose. Die Kappe öffnet sich automatisch, um interne Dämpfe zu entlüften. Griff und Beschläge aus Edelstahl mit Schnappverschluss halten die Kappe für einfaches Befüllen und Ausgießen offen. Bietet überlegene Chemikalienbeständigkeit und Schutz vor Auslaufen. Breite Grundkonstruktion verhindert versehentliches Umkippen. Unabhängig feuergeprüft und FM-zertifiziert Farbe: lichtdurchlässiges Weiß zur einfachen Erkennung des Flüssigkeitsstands Außenmaße: Ø 305 x 375 mm Kapazität: 7,5 Liter Gewicht: 3,1 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,76* | € 221,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 190,26* | € 235,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 189,97* | € 235,73* | | | | Lager 5272 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,29* | € 271,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|