Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite HDPE-Entsorgungsbehälter, Inhalt: 7,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite HDPE-Entsorgungsbehälter, Inhalt: 7,5 L
Justrite HDPE-Entsorgungsbehälter, Inhalt: 7,5 L
Justrite HDPE-Entsorgungsbehälter, Inhalt: 7,5 L
Artikel-Nr.:
     894-JB1130
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN12751WH
EAN/GTIN:
     0697841056978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite HDPE-Entsorgungsbehälter selbstschließend für brennbare und ätzende Flüssigkeiten
Justrite® HDPE-Entsorgungsbehälter

Der Justrite® HDPE-Entsorgungsbehälter eignet sich für die laborsicheren Entsorgung von brennbaren oder ätzenden Flüssigkeiten und ist selbstverschließend.

  • Entsorgungsbehälter
  • geeignet für Säuren, Laugen und brennbare Flüssigkeiten
  • extra große Öffnung mit Edelstahl-Flammsperre
  • Karboneinsatz für ordnungsgemäße Erdung
  • selbstverschließend
  • lecksicher
  • Griff und beschläge aus Edelstahl
  • Farbe: weiß, durchsichtig
  • Material: HDPE
  • Fassungsvermögen: 7,5 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Fassungsvermögen [l]:
7,5
Höhe [cm]:
30,5
Tiefe [cm]:
31,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
HDPE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 219,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 190,84*
€ 233,70*
€ 4,95*
ab € 190,61*
€ 233,70*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 219,89*
€ 268,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.