| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-16719-grau Herst.-Nr.: 4447-02-0000-5 EAN/GTIN: 4052462017078 |
| |
|
| | |
| Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Konische Bauform Ineinander stapelbar Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung Transportabel mit Gabelhubwagen und Außenmaße (BxTxH): 1200 x 800 x 415 mm Auffangvolumen: 225 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2 Fässer à 200 l Gewicht: 71 kg Oberfläche: lackiert, RAL 7005 mausgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne mit Gitterrost, Auffangwanne lackiert; 4447-02-0000-5; Bauer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,65* | € 416,63* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,23* | € 416,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,58* | € 459,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 414,47* | € 475,14* | | | | Lager 5272 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,97* | € 513,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|