Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2000 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2000 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2000 resedagrün - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16733-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462020719
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Zur Lagerung von Kleingebinden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Außenmaße (BxTxH): 800 x 800 x 460 mm Auffangvolumen: 210 Liter Gewicht: 43 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-02-0000-4; Bauer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,77*
€ 248,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 250,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,22*
€ 278,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,13*
€ 286,03*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 317,98*
€ 371,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 208,55*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 207,06*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 207,28*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-5
ab € 207,02*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 233,85*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 232,82*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 231,11*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,53*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-5
ab € 232,96*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-4
ab € 232,68*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 249,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.