Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Gasmagazin 366 LIF - verzinkt, montiert, ohne Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFE Gasmagazin 366 LIF - verzinkt, montiert, ohne Boden
SAFE Gasmagazin 366 LIF - verzinkt, montiert, ohne Boden
SAFE Gasmagazin 366 LIF - verzinkt, montiert, ohne Boden
Artikel-Nr.:
     5272-22879
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     11757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 Technische Beschreibung: Außenmaße ohne Berücksichtigung von Anbauten Innenmaße ohne Berücksichtigung von Einbauten Wand: sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech Dach: sendzimirverzinktes Trapezblech mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite Tür: sendzimirverzinktes vertikales Trapezblech mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur, verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt Türanschlag DIN rechts Einsatzgebiet: zur Lagerung von brennbaren, nicht brennbaren und neutralen Gasen unter Berücksichtigung der TRGS 510 Achtung: gemäß TRGS 510 sind bei der Lagerung von Gasen Sicherheitsabstände zu umliegenden Gebäuden einzuhalten Aufstellort: Außenaufstellung montierte Ausführung Statische Grundlagen: prüffähige, ortsgebundene Statik nach Eurocode auf den Berechnungsgrundlagen - DIN EN 1990 + NA 2010 (Grund lagen Tragwerksplanung) - DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkung auf Tragwerke), - DIN EN 1993 Teil 1-1, 1-3, 1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten) Zertifikate: - Gütesiegel Sicher mit System der Berufsgenossenschaft - DIN ISO 9001 Zertifizierung - CE Kennzeichnung Kundenseitige Leistungen: - erstellen der Fundamente, das Fundament muss in der Lage sein, die anfallenden Lasten aufzunehmen, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit gem. DIN EN 206 - Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung - Erdungsanschluss - Prüfen, ob eine statische Anpassung an die Örtlichkeit erforderlich ist (sollte dies erforderlich sein, sprechen Sie mit unseren Fachberatern, die Ihnen gerne weiter helfen) Türmaß BxH: 2.750 x 1.940 mm Außenmaß BxTxH: 3.050 x 2.170 x 2.250 mm Innenmaß BxTxH: 2.920 x 2.000 x 2.080 mm Dachbelastung bei verteilter Last: 220 kg/m² (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern) Windlast 0,59 kN/m² (entspricht Windlastzone 2), standortbezogen, gem. Eurocode 3 Gewicht: ca. 360 kg Lagerkapazität: 66 Flaschen technische Gase 50 l oder: 36 Flaschen Propangas 33 kg oder: 4 Gasflaschenpalette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.376,39*
€ 3.623,14*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.377,06*
€ 3.623,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.406,38*
€ 3.626,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.492,06*
€ 3.727,19*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.945,59*
€ 4.183,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.183,34*
€ 4.978,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.137,57*
€ 4.923,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.010,04*
€ 4.771,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.951,25*
€ 4.701,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.945,59*
€ 4.695,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.