| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-710951 Herst.-Nr.: 10951 EAN/GTIN: 4052886370070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564 - hochwertiges Polyethylen (PE) - korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit - Stellfläche mit herausnehmbarer PE-Lochplatte - mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (nicht zum Transport in befülltem Zustand) - Außenmaße (LxBxH): 1620 x 1170 x 880 mm - Auffangvolumen: 1100 l - Dichte des gelagerten Mediums: max. 1,1 kg/l - Belastung: 1.500 kg - Kapazität: 1 IBC bis 1000 l - Gewicht: 55 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, cemo pe auffangwanne, lochplatte, ibc-auffangwanne cemo, IBC-Auffangwanne; Auffangwanne; Auffang-Wanne; Auffangwanne; IBC-Auffangwanne; IBC-Station; Lochplatte; Lochplattensystem; Lochtafel; Lochwand; Regal-Bodenwanne; Tank-Auffangwanne; 529521; 9130465560; 204411-YY; D57-211.5250.011 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 715,94* | € 804,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 803,24* | € 874,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 810,19* | € 880,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 807,87* | € 881,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5272 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 875,24* | € 944,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|