Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Palettenauffangwanne 220/4 - mit Stahlgitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Palettenauffangwanne 220/4 - mit Stahlgitterrost
PE-Palettenauffangwanne 220/4 - mit Stahlgitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-711261
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11261
EAN/GTIN:
     4052886425879
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) hohe chemische Beständigkeit mit integrierten Staplertaschen vierseitig unterfahrbar Stellfläche mit herausnehmbarem, feuerverzinkten Gitterrosten Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden optimal geeignet für Industriepaletten (1200 x 1200) und Kunststoffpaletten ähnlicher Größen beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf die Wanne gesetzt werden Außenmaße (LxBxH): 1230 x 1230 x 260 mm Auffangvolumen: 220 l Belastung: 1200 kg Kapazität: 1 Palette 1200 x 1200 mm Gewicht: 33,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Industrie-Palette, Industriepalette, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo auffangwanne gfk 220l, industrie palette, cemo paletten-auffangwanne, PE-Palettenauffangwanne; Auffangwanne ; Auffangwanne aus PE; 11261; CEMO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,93*
€ 390,39*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 390,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,95*
€ 392,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 407,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,79*
€ 409,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-11270
ab € 212,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.