| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1389564 Herst.-Nr.: 11261 EAN/GTIN: 4052886425879 |
| |
|
| | |
| PE-Palettenauffangwanne 220/4 • Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit, schwarz • Mit integrierten Staplertaschen, dadurch vierseitig unterfahrbar • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-574 und Z-40.22-579 • Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden • Für eine Europalette 1200 x 1200 mm • Beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf die Wanne gesetzt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich) Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stahlgitterrost | Maße B x T x H: | 1230 x 1230 x 260 mm | Anzahl 200-l-Fass: | 4 | Aufnahmekapazität: | 220 l | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Gewicht ca.: | 43,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 11261 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Industrie-Palette, Industriepalette, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo auffangwanne gfk 220l, industrie palette, cemo paletten-auffangwanne, 30104606, 7830104606, Auffangbehälter, PE-Auffangwanne, PE-Palettenauffangwanne |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,93* | € 390,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,44* | € 390,40* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 324,95* | € 392,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,09* | € 407,33* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,79* | € 409,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|