Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM HALL 87224 STL - 19" U-Rackblende (Höhe 4 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADAM HALL 87224 STL - 19" U-Rackblende (Höhe 4 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz
ADAM HALL 87224 STL - 19" U-Rackblende (Höhe 4 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-ADA-87224STL
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87224STL
EAN/GTIN:
     4049521016417
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

ADAM HALL 87224 STL - 19" U-Rackblende (Höhe 4 HE | Materialstärke 1,5 mm) - in schwarz

  • Produktart: 19" Rackblende
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Höhe: 4 HE
  • Breite: 19 Zoll
  • Materialstärke: 1,5 mm
  • Material: Stahl
  • Gewicht: ca. 1,076 kg
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.100000 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 12,85*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,86*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 15,04*
€ 3,50*
ab € 17,51*
€ 24,53*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.