Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y79115 Herst.-Nr.: 30100450 EAN/GTIN: 4049521016417 |
| |
|
| | |
| U-Rackblende in verschiedenen Größen Weitere Informationen: | | Höhe: | 177.8 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl | Höheneinheiten: | 4 HE | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | 19" Rackblende |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,52* | € 12,85* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,97* | € 12,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,23* | € 15,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,51* | € 24,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|