Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G1,5 | 3,00m Kabel) - in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS SCHWABE Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G1,5 | 3,00m Kabel) - in weiß
AS SCHWABE Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G1,5 | 3,00m Kabel) - in weiß
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-70866
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70866
EAN/GTIN:
     4011160708664
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
3 meter anschlussleitung
anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung

AS SCHWABE 70866 - Herd-Anschlussleitung (400V / 16A | beidseitig abgemantelt | H05VV-F 5G1,5 | 3,00m Kabel) - in weiß

  • Anschlussleitung - ideal für den Herd, Kochfeld, Backofen
  • Beidseitig ca. 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 5G1,5
  • Kunststoffummantelung
  • Kabellänge: 3,0 Meter
  • Spannung: 400V | 16A
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.540000 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,40*
€ 8,72*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,79*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 17,21*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11362
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,88*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,18*
Ähnlich
as - Schwabe
70911
ab € 4,42*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 6,75*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,26*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,05*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 6,51*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,15*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,64*
Ähnlich
as - Schwabe
59441
ab € 146,93*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 159,55*
Ähnlich
as - Schwabe
59445
ab € 326,80*
Ähnlich
as - Schwabe
59447
ab € 468,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.