Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung Kunststoffmantelleitung 2m H05VV-F 7x1,0 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-71892
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     71892
EAN/GTIN:
     4011160718922
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel

Anschlussleitung H05VV-F

  • Fahrzeugleitung: Das Kabel H05VV-F hat die Maße 7 x 1mm. Beide Seiten des 2 Meter langen Verlängerungskabels sind glatt abgeschnitten und enthalten einen 7-adrige Anschluss in den Farben schwarz, weiß, braun, gelb, grün, rot und blau..
  • Anwendungsgebiet: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Die 12 V Kfz-Verbindung bietet sich für den Einsatz bei Beleuchtung, Signalanlagen, Verdrahtungen und allgemeiner Elektrik an.
  • Verwendung: Die Leitung ist ideal für Kabelverlängerungen, Adapterkabel und eignet sich für 7-polige Steckverbindungen und Kupplungen.
  • Camping: Die geprüfte PKW-Leitung ist ideal fürs Camping. Sofort die richtige Kfz-Leitung griffbereit haben! Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Kunststoff
Leitungstyp:
H05V-K
Adernanzahl:
7 - adrig
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugleitung, KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, anschlußleitung 2m, anschlussleitung, as schwabe anschlußleitung, KFZ, Leitung, Kabel, Anhängerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel Anhänger, KFZ Installationskabel, Verdrahtungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,97*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,25*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,67*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,10*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,89*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,33*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,15*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.