Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-BRE-1168120015 Herst.-Nr.: 1168120015 EAN/GTIN: 4007123251933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BRENNENSTUHL 1168120015 - Kunststoff-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt Stecker & Kupplung (H05VV-F 3G1,5 | IP20 | Länge: 2,00m) - in weiß - Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung
- Mit erhöhtem Berührungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität: PVC / Kunststoff
- Kabellänge: 2,00 Meter
- Schutzart: IP20
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.420000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 3,4578* | € 4,5978* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,60* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 3,61* | € 5,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|