Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-BRE-1168980230 Herst.-Nr.: 1168980230 EAN/GTIN: 4007123644568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BRENNENSTUHL 1168980230 - Kurzverlängerungskabel mit Schutzkontakt Winkel-Flachstecker & Kupplung (H05VVF 3G1,5 | IP20 | Länge 3,00m) - in weiß - Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung
- Mit intelligentem ausklappbarem Griff - ermöglicht einfaches Ausstecken ohne Kraftaufwand
- Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich
- Mit erhöhtem Berührungsschutz - sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Kabelqualität: PVC / Kunststoff
- Kabellänge: 3,00 Meter
- Schutzart: IP20
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.500000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 3,0 m weiß, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, kunststoff-verlängerungsleitung brennstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,5115* | € 5,9215* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,49* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,72* | € 6,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,74* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,51* | € 10,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|