| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-2347160 Herst.-Nr.: 2347160 EAN/GTIN: 4006825640274 |
| |
|
| | |
| EINHELL TE-VC 18/10 Li-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (18V Power X-Change | 10L Behälter | 90 mbar | incl. umfangreichem Zubehör | ohne Akku & Ladegerät) Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo beseitigt kabellos und ungebunden Staub, Schmutz und sogar Flüssigkeiten - ob in Heim, Werkstatt, in Keller oder Garage. Der multifunktionelle Mehrzwecksauger gehört zur pfiffigen Power X-Change-Familie. Alle Akkus der Systemreihe können untereinander ausgetauscht werden - bei allen PXC-Geräten. Der Auffangbehälter hat ein Volumen von zehn Litern und damit Platz auch für ausdauernde Einsätze. Dabei machen die ergonomische Bauform und der Tragegriff für einen einfachen Transport den Einsatz anwenderfreundlich. Ob auf Fliesen, Teppich oder anderen Böden, der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob fürs Nass- oder Trockensaugen, beides ist möglich. Der Blasanschluss dient zum Ausblasen schwer zugänglicher Stellen. Bequem lässt sich das enthaltene Zubehör direkt am Gerät verstauen. Im Nu ist der Behälter entleert dank der Schnellverschlüsse. Dabei ist der Motor leise laufend und ermöglicht angenehmes, ruhiges Arbeiten. Für die bequeme Ein-Hand-Bedienung sorgt der intelligent platzierte Ein-/Ausschalter. Zum Ausstattungsumfang gehören ein ausziehbarer Schlauch mit einer Gesamtlänge von 2,00 Metern, 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse und 2-in-1 Polster-/Universaldüse, Schaumstofffilter zur Verwendung beim Nasssaugen sowie ein Schmutzfangsack. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie
- Der Auffangbehälter hat ein Volumen von 10 Litern
- Ergonomische Bauform und Tragegriff für einen einfachen Transport
- Vielseitig einsetzbar - Nass- und Trockensaugen möglich
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Bequemes Verstauen des enthaltenen Zubehörs direkt am Gerät
- Einfaches Entleeren des Behälters dank Schnellverschlüssen
- Leise laufender Motor ermöglicht ein angenehmes, ruhiges Arbeiten
- Ein-Hand-Bedienung dank intelligent platziertem Ein-/Ausschalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
- Incl. einem ausziehbaren Schlauch mit Gesamtlänge von 2 Metern
- Incl. 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse und 2-in-1 Polster-/Universaldüse
- Incl. Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack
Technische Daten: - Auffangbehälter-Volumen: 10 Liter
- Saugleistung: max. 90 mbar
- Saugschlauchlänge: 2 Meter
- Saugschlauchdurchmesser: 36 mm
- Schalldruckpegel Lpa: 72 dB(A)
- Gewicht: ca. 3,05 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.000000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, einhell akku-handstaubsauger, akku handsauger, 10l akkusauger |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,61* | € 68,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 54,39* | € 69,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,63* | € 73,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,68* | € 73,68* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,01* | € 76,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|