Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)
EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)
EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)
EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)
EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)
EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4430860
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4430860
EAN/GTIN:
     4006825577228
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

EINHELL TE-AG 125 CE - Winkelschleifer (1.100 Watt | 125mm Scheibendurchmesser | Scheibenschutz | LED-Anzeige)

Der Winkelschleifer TE-AG 125 CE ist ein hochwertiges, leistungsstarkes Werkzeug für Experten mit hohem Anspruch, das seine Qualitäten bei einem breiten Spektrum von Trenn-, Schleif- und Schrupparbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage voll ausspielt. Die Konstant-Elektronik ermöglicht das passgenaue Einstellen der Drehzahl an die jeweilige Anwendung. Zusätzlich regelt die Konstant-Elektronik die eingestellte Drehzahl stets nach, so dass auch unter Last die vorgewählte Drehzahl konstant gehalten wird. Sein Scheibenschutz lässt sich dank werkzeugloser Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen und die Spindelarretierung ermöglicht einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Der TE-AG 125 CE ist mit einem flachen Metallgetriebekopf ausgestattet, der für optimale Kraftübertragung und vibrationsarmen Lauf sorgt, was beides das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen erleichtert. Dank seinem schlanken Gehäuse und dem Softgrip sowohl auf dem Hauptgriff als auch auf dem Zusatzhandgriff bietet der Winkelschleifer sehr hohen Bedienkomfort. Darüber hinaus lässt sich der in drei Positionen fixierbare Zusatzhandgriff optimal auf das jeweilige Werkstück einstellen und gewährleistet damit zuverlässigen Halt für komfortables, sicheres Arbeiten. Der Stirnlochschlüssel wird im Zusatzhandgriff verwahrt, sodass er immer zur Stelle ist. Dank Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels ist der TE-AG 125 CE immer ordentlich und sicher verstaut. Mit Hilfe der praktischen LED-Anzeige ist immer sofort sichtbar, ob der Winkelschleifer an das Stromnetz angeschlossen ist, was die Sicherheit des Winkelschleifers zusätzlich erhöht. Der TE-AG 125 CE wird ohne Trennscheibe ausgeliefert.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Konstantelektronik für beständige Leistung auch unter Belastung
  • LED-Betriebsanzeige für erhöhte Sicherheit
  • Flacher Metallgetriebekopf für flexibles Arbeiten
  • Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
  • Scheibenschutz mit Schnellverstellung
  • Zusatzhandgriff in 3 Positionen montierbar
  • Spindelarretierung für einfachen und komfortablen Werkzeugwechsel
  • Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels
  • Stirnlochschlüssel im Zusatzhandgriff
  • Lieferung ohne Trennscheibe

Technische Daten:

  • Netzanschluss: 220 – 240 V | 50 Hz
  • Leistung: 1.100 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 3.000 – 12.000 min^-1
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Maße: 451 x 134 x 109 mm
  • Gewicht: ca. 2,45 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.220000 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 45,01*
€ 59,83*
€ 4,00*
ab € 55,30*
€ 75,49*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 64,42*
€ 80,00*
€ 3,50*
ab € 66,26*
€ 82,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 89,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
488014
ab € 8,41*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,77*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 5,67*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 8,99*
Sonstiges
kwb
719536
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
792250
ab € 2,22*
Sonstiges
kwb
795728
ab € 4,40*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
793265
ab € 2,78*
Sonstiges
Metabo
624347000
ab € 6,62*
Sonstiges
Metabo
616359000
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.