Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4431150
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4431150
EAN/GTIN:
     4006825642698
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 1 akku
akku winkelschleifer

EINHELL AXXIO 18/115 Q - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | bürstenloser Motor | 115mm Scheibendurchmesser | ohne Akku & Ladegerät)

Der EINHELL Akku-Winkelschleifer AXXIO 18/115 Q bewährt sich als Helfer bei Arbeiten in Werkstatt, Haus und Garage. Kraftvoll, kabellos und komfortabel, das sind die Prädikate, auf die bei der Konzeption hoher Wert gelegt wurde.

Der Winkelschleifer ist Mitglied der Power X-Change-Familie, bei der der Akku in allen Geräten der Systemreihe verwendet werden kann. Optimale Ergebnisse liefern der 2,5 Ah Akku und leistungsstärkere Akkus der Serie. Der bürstenlose Motor bietet mehr Power und damit eine längere Laufzeit. Softstart und Wiederanlaufschutz dienen der erhöhten Anwendersicherheit. Angenehm arbeiten lässt es sich durch die schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip und Zusatzhandgriff.

Die Entkoppelung von Motor und Getriebe sorgt für eine hohe Laufruhe. Der Scheibenschutz mit Schnellverstellung ermöglicht flexibles Arbeiten. Der Zusatzhandgriff ist flexibel in zwei Positionen montierbar. Mit der Quick-Fix Nut wird kein Stirnlochschlüssel mehr für den Trennscheiben-Wechsel benötigt: Der Wechsel erfolgt schnell und werkzeuglos. Der Akku-Winkelschleifer ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Auf Langlebigkeit wurde mit dem robusten Aluminium-Getriebegehäuse geachtet.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Ebenso ist eine passende Trennscheibe (Scheibendurchmesser 115 mm) separat erhältlich.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie
  • Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
  • Quick fix Nut für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
  • Überlastschutz für Langlebigkeit
  • Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
  • Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
  • Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
  • Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
  • Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montier bar
  • Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
  • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
  • Lieferung ohne Trennscheibe

Technische Daten:

  • Scheibendurchmesser: 115 mm
  • Leerlaufdrehzahl: max. 8.500 min^-1
  • Schnitttiefe: max. 28 mm
  • Gewicht: ca. 1,54 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.860000 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 115mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,08*
€ 93,00*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 74,91*
€ 93,01*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 76,35*
€ 93,94*
€ 3,50*
ab € 86,27*
€ 105,95*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
487014
ab € 12,42*
Sonstiges
kwb
714122
ab € 1,74*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,77*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 5,67*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 8,99*
Sonstiges
kwb
795528
ab € 4,05*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
791150
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.