Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA GA041GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | X-LOCK & AWS | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA GA041GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | X-LOCK & AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA041GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | X-LOCK & AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA041GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | X-LOCK & AWS | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA GA041GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | X-LOCK & AWS | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-GA041GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA041GZ
EAN/GTIN:
     0088381766708
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe

MAKITA GA041GZ - Akku-Winkelschleifer (40V XGT | bürstenloser Motor | Schleifscheiben-Ø max. 125 mm | X-LOCK & AWS | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA GA041G ist ein leistungsstarker 40 V Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten.

Die verbaute AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug.
Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.

Der MAKITA GA041G Akku-Winkelschleifer besitzt eine Motorbremse und X-LOCK für einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel.

HIGHLIGHTS:

  • Überragende Leistung und Effizienz wie ein kabelgebundener Winkelschleifer der 1.000 W-Klasse
  • Für lang andauernde und schwere Arbeiten
  • Auto-Start Wireless System (AWS): verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
  • AFT (Active Feedback sensing Technology): stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
  • Mit Sanftanlauf
  • Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
  • XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Mit Motorbremse
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 40 V
  • Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
  • Akkuschutzsystem
  • Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 min^-1
  • Schleifscheiben-Ø: max. 125 mm
  • Wiederanlaufschutz | Motorbremse | AWS-Schnittstelle | Seitengriff
  • Akkutyp: Li-ion
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
  • Vibration: 5,2 m/s²
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Maße (LxBxH): 366-476 x 140 x 147-180 mm
  • Gewicht incl. Akku: ca. 3,0 - 5,3 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.594000 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,79*
€ 209,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 230,04*
€ 4,90*
ab € 197,63*
€ 232,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,49*
€ 238,35*
Lager 5289
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 260,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.