Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52DVW-3M020P-002 Herst.-Nr.: 7100226020 EAN/GTIN: 05900422114314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ihr Problemlöser für nahezu jeden Anwendungszweck. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Das vielseitig einsetzbare doppelseitige Klebeband GPT-020F erweitert Ihre Designmöglichkeiten um ein Vielfaches. Durch das attraktive Preis/Leistungsverhältnis ist das Produkt daher eine sehr gute Wahl für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen. - Einsetzbar in unzähligen Anwendungsbereichen von Haushaltsgerätebau, Werbebau, Elektronik, Transportwesen bis hin zum Heimwerkerbedarf
- Folienschutzabdeckung verringert Schmutzpartikel und ermöglicht eine automatisierte Verarbeitbarkeit
- Geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen wie Metalle oder Kunststoffe
- Sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
- Gute Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Soforthaftung
Haftet auf einer Vielzahl an hoch- und niederenergetischen Materialien wie: - Rostfreier Stahl, PE, ABS, Acryl, PP, Polycarbonat, Aluminium, Glas - Verkaufsdisplays
- Leuchtkästen
- Innen- und Außenbeschilderungen
- Verpackungs- und Papierindustrie
- Spleißen und Montieren
- Sportgeräte
- Dekorative Elemente
- Befestigen von Kunststoffblenden
- Montage von Elektronikgeräten
- Leisten und Blenden im Möbelbau
- Kleben von Bodenbelägen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Breite: | 12 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 0,202 mm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Temperaturbeständigkeit: | Langzeit (Tage, Wochen): 90 °C Kurzzeit (Minuten, max. 1 Stunde): -40 °C bis + 190 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, 3m doppelseitiges klebeband 50m x 12 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,75* | € 8,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,60* | ab € 4,71* | € 8,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 6,24* | € 8,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,63* | € 9,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,31* | € 9,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0942* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52DVW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|