Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020P Doppelseitiges Klebeband, 50 m : 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-3M020P-005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100225997
EAN/GTIN:
     05900422114307
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Ihr Problemlöser für nahezu jeden Anwendungszweck.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Das vielseitig einsetzbare doppelseitige Klebeband GPT-020F erweitert Ihre Designmöglichkeiten um ein Vielfaches. Durch das attraktive Preis/Leistungsverhältnis ist das Produkt daher eine sehr gute Wahl für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.

  • Einsetzbar in unzähligen Anwendungsbereichen von Haushaltsgerätebau, Werbebau, Elektronik, Transportwesen bis hin zum Heimwerkerbedarf
  • Folienschutzabdeckung verringert Schmutzpartikel und ermöglicht eine automatisierte Verarbeitbarkeit
  • Geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen wie Metalle oder Kunststoffe
  • Sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
  • Gute Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen
  • Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Hohe Soforthaftung

Haftet auf einer Vielzahl an hoch- und niederenergetischen Materialien wie:

- Rostfreier Stahl, PE, ABS, Acryl, PP, Polycarbonat, Aluminium, Glas

  • Verkaufsdisplays
  • Leuchtkästen
  • Innen- und Außenbeschilderungen
  • Verpackungs- und Papierindustrie
  • Spleißen und Montieren
  • Sportgeräte
  • Dekorative Elemente
  • Befestigen von Kunststoffblenden
  • Montage von Elektronikgeräten
  • Leisten und Blenden im Möbelbau
  • Kleben von Bodenbelägen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
0,202 mm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit:
Langzeit (Tage, Wochen): 90 °C Kurzzeit (Minuten, max. 1 Stunde): -40 °C bis + 190 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 19,35*
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 11,80*
€ 19,37*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 19,82*
11
€ 4,90*
ab € 17,03*
€ 21,34*
13 Tage
nicht lagernd
11
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 800 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,236* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.