Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020F25 Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 50m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V064393
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020F25
EAN/GTIN:
     5900422114307
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).
Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm
Hohe Klebkraft, Feuchtigkeitsbeständig, Temperaturbeständig
Hinweise:
Einschließlich Edelstahl, PC, Aluminium, ABS, PP und Glas. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen). Das ideale Klebeband für zahlreiche Branchen. Durch die gute Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen kann es in den den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden wie in Haushaltsgeräten, Industriemaschinen, Transportmitteln, Beschilderungen, Werbedisplays und Bodenbelagsklebungen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft + Feuchtigkeitsbeständig + Temperaturbeständig
Typ:
GPT-020F25
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
Polyester
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.2 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 19,35*
1
€ 4,60*
ab € 11,80*
€ 19,37*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 19,82*
11
€ 4,90*
ab € 17,03*
€ 21,34*
13 Tage
nicht lagernd
11
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.